Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Highline Gr.50 schiefer/schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000375440_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000375440_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000375442
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2312050
EAN/GTIN:
     4030913068015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 285 g/m² · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss · farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche · Handytasche auf dem linken Ärmel · mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen · verdeckter Frontreißverschluss · Gummizug im Bund · Biese an Sattel und Ärmel · 2 Golffalten im Rücken Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 285g/m²
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Jacken
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 17,97*
€ 23,10*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,86*
€ 23,14*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,65*
€ 23,35*
6 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 18,13*
€ 23,49*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 21,11*
€ 27,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2312048
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2312052
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2312054
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2312056
ab € 19,36*
Ähnlich
Planam
2312058
ab € 19,44*
Ähnlich
Planam
2312060
ab € 19,36*
Ähnlich
Planam
2312
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
2312024
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
2312025
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
2312026
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2312027
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2312028
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2312029
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2312030
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
2312038
ab € 17,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.