Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline Gr.48 schiefer/schwarz/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000375450_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000375450_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000375451
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2322048
EAN/GTIN:
     4030913068312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 285 g/m² · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen · doppelte Maßstabtasche · links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Handytasche · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen mit Patten · Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 285g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 15,73*
€ 20,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,78*
€ 20,44*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,58*
€ 20,65*
5 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 16,07*
€ 20,78*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 18,84*
€ 24,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2322046
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2322050
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2322052
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2322054
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2322056
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
2322058
ab € 17,16*
Ähnlich
Planam
2322060
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2322024
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2322025
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2322026
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2322027
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2322028
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2322029
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2322030
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2322038
ab € 15,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.