Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men’s Superior Poloshirt Gr.M steel grey PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000377705_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000377705_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000377735
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     4001F-M-SG
EAN/GTIN:
     4251164228380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
100% Baumwolle, ca. 220 g/m² · gekämmt · langstapelig · feine Piqueware und Seitenschlitze · strapazierfähig · formbeständig · weiches Griffgefühl · Nackenband und verstärkte Schulternähte · Doppelnähte · waschen bei 60 °C · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LPR423 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 220g/m²
Weitere Suchbegriffe: poloshirt (herren) grau m, herren poloshirt, herren-poloshirt grau, Polo-Shirt, Poloshirts, Shirt
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 11,66*
€ 16,06*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,78*
€ 16,13*
3 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 11,77*
€ 16,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,08*
€ 16,46*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 14,73*
€ 20,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-L-SG
ab € 11,57*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-XL-54
ab € 11,79*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-XL-SG
ab € 12,09*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-XXL-54
ab € 11,25*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-XXL-SG
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.