Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000377853 Herst.-Nr.: DW024BC2XL EAN/GTIN: 8033546158456 |
| | |
|
| | |
| 100% Polyester / TPU-Membran, ca. 320 g/m² · Stretch-Gewebe · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht · Handybrusttasche mit Kopfhörerführung · verschweißte Ärmeltasche · abnehmbare Kapuze · winddichte Ärmelbündchen mit Daumenloch und Klettverschluss · Bundregulierung durch Gummizug in den Taschen Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacken, Jacke, Softshell, Softshelljacken |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 61,85* | € 76,49* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,86* | € 76,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,35* | € 80,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,86* | € 82,43* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 65,13* | € 83,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|