| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000379970 Herst.-Nr.: 796199M EAN/GTIN: 4250360454661 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester, ca. 320 g/m² · mit Stehkragen und durchgehendem verdeckten Reißverschluss · Elastanbündchen an Ärmeln · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · beidseitiger Anti-Pilling-Ausrüstung · Fleece · schmal geschnitten · stark windabweisend · atmungsaktiv · schnelltrocknend · pflegeleicht · leicht regenabweisend Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polarfleecejacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fleecejacke herren schwarz, kälteschutzjacke, fleecejacke herren, Fleece-Jacke, Fleecejacken, Jacke, Strick-Fleecejacke |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,36* | € 26,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 20,72* | € 27,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,94* | € 28,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 22,18* | € 28,78* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 22,79* | € 30,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|