Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Softshelljacke VISIBLE XTREME Gr.L gelb/schwarz ELKA RAINWEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000380460_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000380460_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000380461
Hersteller:
     ELKA Rainwear
Herst.-Nr.:
     116505R042005
EAN/GTIN:
     5706219299758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN ISO 20471 Kl. 2 (Gr. XS-M) · EN ISO 20471 Kl. 3 (Gr. L-5XL) · RIS-3279-TOM · 100% Polyester, Fleece Lining, ca. 320 g/m² · mit segmentierten Reflektorstreifen · Wassersäule: > 5000 mm · Atmungsaktivität: > 3000 g/m²/24h · YKK Frontreißverschluss · winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv · Brusttasche mit Reißverschluss und versteckter Ausweistasche · 2 Seitentaschen · Ärmel verstellbar mit Klett · verstellbar im Bund · Wetterschutzleiste mit Klett
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 43,77*
€ 56,34*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 44,01*
€ 56,39*
1 Tag
9
2
Frei Haus
ab € 43,97*
€ 56,96*
6 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 43,81*
€ 57,88*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 45,13*
€ 59,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.