| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000828089 Herst.-Nr.: 62901000 EAN/GTIN: 4028532102807 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | für den Industrie-/Hausgebrauch, für KFZ-Werkstätten, Bereiche der Installation, für die Erkundung schwer zugänglicher Stellen · LED-Beleuchtung Technische Daten: Anzeige: Farb-LCD Display 4,3″ Kameraauflösung: einstellbar auf 640 x 480, 1280 x 720 oder 1920 x 1080 Bildpunkte Kamera-Kopfdurchmesser: 6 mm Brennweite: 4 bis 500 cm Gesichtsfeld (FOV): 70° weitere Einstellungen: Sprache, Helligkeit, Drehen, Datum, Uhrzeitm Formatierung, System zurücksetzen, Speicher Speichermedium: Micro SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) Datenformat: JPG bei Bildern / MP4 bei Videos Betriebszeit: bis zu 5 Stunden Kabellänge: 2 m Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411) Abmessungen: 175 x 120 x 30 mm Gewicht: 250 g Spannungsversorgung: 1 x integrierter Li-Ion-Akku, 3,7 V, 2000 mAh Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 250g · Schutzart: IP67 · Kabel-Ø: 4,8mm · prüfpflichtig: ja · Modell: TV 280 · Speichermedium: Micro SD-Karte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Speicherkartenbox, Speicherkartenetui, Speicherkartenhülle, Videoendoskop, Videoskop, videoendoskop 6mm, flexibles endoskop, Inspektionskameras, Rohrkamera, Videoinspektionskamera, Videokamera |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 70,10* | € 85,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 70,72* | € 86,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 71,79* | € 87,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 69,73* | € 88,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 70,08* | € 88,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|