Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 1375
>
Werkzeug
>
Handwerkzeug
>
Schraubendreher, -einsatz
>
Schraubendreher
>
Artikel
Winkelschraubendrehersatz 3950 PKL/9 9-tlg.Ku.-Halter SW 1,5-10mm lang VA WERA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1375-NW-4000828220
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05022720001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
6-Kt.
Schraubendreherset
Sechskantstiftschlüsselsatz
Sechskantstiftschlüsselsätze
Edelstahl · mit Kugelköpfen · mit Hex-Plus-Profil (verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben) · langer Schenkel mit Kugelkopf - ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 20° kurzer Schenkel gefast Der mit einem Schiebeschalter zu öffnende Winkelschlüsselclip sorgt für dauerhafte Klemmung der Winkelschlüssel und bietet einen schnellen und sicheren Zugriff Besondere Produktvorteile: · Winkelschraubenschlüssel komplett aus Edelstahl · kein Fremdrost verursachender Abrieb bei der Verschraubung von Edelstahlschrauben · Edelstahloberflächen bleiben rostfrei Lieferung im Kunststoffclip Weitere technische Eigenschaften: · Bestückung: SW 1,5 - 10mm
... >
Handwerkzeug
>
Schraubendreher, -einsatz
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Winkelschraubendrehersatz
,
Sechskantwinkelschraubendrehersätze
,
Set
,
Stiftschlüsselsätze
,
Winkelschraubendrehersätze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen