Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankschlüssel Mini 9 Funktionen m.Bitadapter SCHUEBO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000829758_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000829758_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000829758
Hersteller:
     Schuebo
Herst.-Nr.:
     400187
EAN/GTIN:
     4030884001875
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
schaltschrankschlüssel
besonders kleine Ausführung · geeignet für den Schlüsselbund · für alle gängigen Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw. · Befestigungskette · Werkstoff: Zinkdruckguss · Funktionen: 1. Innenvierkant 6 mm 2. Innenvierkant 7 - 8 mm 3. Innendreikant 9 mm 4. Doppelbart 3 - 5 mm 5./6. Doppelbit Kreuz PH Gr. 2 / Schlitz 7 mm und Kunststoffadapter für Bits 6,3 mm (1/4 ”) Entlüftungsvierkant 5 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 42mm · Länge: 42mm · Material: Zinkdruckguss · Höhe: 15mm
Weitere Suchbegriffe: Bautenschlüssel, Schlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,59*
€ 11,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,02*
€ 12,23*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 9,06*
€ 12,39*
2 Tage
196
1
€ 5,45*
ab € 9,68*
€ 13,06*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 10,67*
€ 14,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
00 11 01
ab € 17,29*
Ähnlich
PROMAT
4000829772
ab € 7,48*
Ähnlich
k.A.
877723
ab € 6,89*
Ähnlich
k.A.
877243
ab € 17,72*
Ähnlich
k.A.
877067
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.