Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000831612 Herst.-Nr.: PVA EAN/GTIN: 4008158021164 |
| |
|
| | |
| zum stirnseitigen und seitlichem Abstützen von zu verklebendem Massivparkett, stufenlos einstellbar für Wandabstand 7 bis 35 mm, Breite Anlagefläche von 130 mm verhinder Kantenbeschädigungen der Dielen Weitere technische Eigenschaften: · Material: Zinkdruckguss |
| | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,64* | € 23,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,84* | € 26,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,17* | € 26,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,37* | € 26,90* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 22,00* | € 28,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|