Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschuh Gr. 1 ALBRECHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000832072_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000832072_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000832072
Hersteller:
     Albrecht Präzision
Herst.-Nr.:
     71000103010
EAN/GTIN:
     4250261516888
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
verzinkte Ausführung · geeignet für Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Sägen und weitere Maschinen · Sie geben Maschinen einen sicheren Stand und isolieren Schwingungen in zweifacher Hinsicht. Sie isolieren die durch die maschinenerzeugten Schwingungen gegenüber der Umgebung und sie isolieren Präzisionsmaschinen gegen Schwingungen, die von außen verursacht werden. · So wählen Sie den richtigen Maschinenschuh: Stellen Sie das Gewicht der Maschine fest. Teilen Sie das Gewicht der Maschine durch die Anzahl der Befestigungsbohrungen und stellen Sie dabei die maximale Belastung pro Maschinenschuh fest. In der unten aufgeführten Tabelle finden Sie die entsprechenden Größen der Maschinenschuhe. Weitere technische Eigenschaften: · Gewindebolzen G: M12 x 1,25 x 120mm · Höhe einschl. Nivellierplatte H: 41mm · Nivellierausgleich N: 18mm · max. statische Belastung pro Maschinenschuh: 50 - 500kg · Ø D: 80mm
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsfuß m12, maschinenfuß, Maschinenschuh, Maschinenschuhe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 5,45*
ab € 17,30*
€ 22,48*
7 Tage
504
1
€ 4,95*
ab € 17,41*
€ 22,60*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 17,50*
€ 22,82*
5 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 17,86*
€ 23,84*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 19,33*
€ 26,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albrecht Präzision
71000103020
ab € 32,60*
Ähnlich
Albrecht Präzision
71000103030
ab € 51,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.