Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Zeigermessinstrumente
>
Messuhr
>
Artikel
Messuhr M3 S 5mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz m.Kal.KÄFER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-NW-4000851466
Hersteller:
Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
10032KAL
EAN/GTIN:
4054773009087
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
messuhr
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · mit 2 Zeigern · Außenring-Ø 58 mm Weitere technische Eigenschaften: · 1 Zeigerumdrehung: 0,5mm · prüfpflichtig: ja
... >
Messgerät, Länge
>
Handmessmittel
>
Messuhr
Weitere Suchbegriffe:
Messuhren
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 78,44*
€ 95,37*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,77*
€ 95,76*
Lager 9587
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 73,48*
€ 102,10*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 82,20*
€ 102,63*
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,80*
€ 103,87*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magnethalter R.35mm 72x26x37mm 180 N z.Messuhren KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 66,72*
Sonstiges
Magnethalter R.35mm 73x11x38mm 180 N z.Messuhren KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 32,48*
Sonstiges
Magnetrückwand f.Außenring-D.58mm z.Messuhren KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 39,97*
Sonstiges
Messeins.45Grad Kegel M2,5 HM z.Messuhren KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,23*
Sonstiges
Messeins.45Grad Kegel M2,5 STA z.Messuhren KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,39*
Sonstiges
Messeins.D.1,5mm L.11mm Stift M2,5 STA z.Messuhren KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,07*
Sonstiges
Messeins.D.1,5mm L.30mm Stift M2,5 STA z.Messuhren KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,63*
Sonstiges
Messeins.D.1,5mm L.50mm Stift M2,5 STA z.Messuhren KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,63*
Sonstiges
Messeins.D.1,5mm Rl.M2,5 STA z.Messuhren KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,47*
Sonstiges
Messeins.D.10mm gewölbt R.15 M2,5 STA z.Messuhren KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,40*
Sonstiges
Messeins.D.10mm plan M2,5 STA z.Messuhren KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,79*
Sonstiges
Messeins.D.1mm KGL M2,5 STA z.Messuhren KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,08*
Sonstiges
Messeins.D.20mm plan M2,5 STA z.Messuhren KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
62126
ab € 11,78*
Sonstiges
Messeins.D.2mm horiz.Zyl.M2,5 STA z.Messuhren KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
62074
ab € 6,64*
Sonstiges
Messeins.D.30mm plan M2,5 STA z.Messuhren KÄFER
Käfer Messuhrenfabrik
62128
ab € 12,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen