| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000851553 Herst.-Nr.: 104318 EAN/GTIN: 4260180710915 |
| |
|
| | |
| hydraulisch · Zentralklemmung über Spannknopf · Klemmkraft stufenlos regulierbar · Feineinstellung mit hoher Stabilität · mit Messuhraufnahme Ø 8 mm H7 und Schwalbenschwanzklemmung · starker Magnetfuß mit prismatischer Sohle · schaltbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: hydraulisch · Magnetfußhöhe: 55mm · Magnetfußtiefe: 50mm · Magnetfußbreite: 60mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Messstativ, Kleinmessstativ, Messstativ, Messuhrstativ, Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet messstativ, Gelenkstative, Magnetmessstative, Messstative, Stativ |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,38* | € 187,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 165,73* | € 187,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 165,34* | € 188,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 171,45* | € 193,89* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 175,56* | € 207,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|