| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000857035 Herst.-Nr.: 19823 EAN/GTIN: 4005069198237 |
| |
|
| | |
| elektronische Wasserwaage · dank ULTRA-PROTECT ist die Reinigung unter Wasser kein Problem und das hochpräzise Elektronikmodul muss nach Stürzen oder Temperaturschwankungen nicht kalibriert werden · zwei Digital-Anzeigen mit zuschaltbarer Beleuchtung, akustische Zielführung, extrastarke Seltenerd-Magnete sowie zahlreiche Anzeige-Modi Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 3cm · Messgenauigkeit Normallage max.: ± 0,5mm/m · Farbe: gelb · Messgenauigkeit Umschlaglage max.: ± 0,5mm/m · Genauigkeit: ± 0,5mm/m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Rutschstopper, Schutzpuffer, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, digital wasserwaage, Horizontallibelle, Vertikallibelle |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,61* | € 206,59* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 180,08* | € 206,60* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,57* | € 208,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 171,79* | € 209,32* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 191,24* | € 225,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|