Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Weichlot
>
Lötdraht
>
Artikel
Lötdraht ISO-Core® Clear 1,5mm 100g Sn100Ni+ FELDER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-NW-4000872822
Hersteller:
FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
5552941510
EAN/GTIN:
4005796550391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
bleifrei · für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen · für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik · Schmelzpunkt 227 °C · Standardflussmittelanteil 3,5 %
... >
Löttechnik, Schweißtechnik
>
Schweißelektrode, Schweißdraht
>
Weichlot
Weitere Suchbegriffe:
Lötzinn
,
Weichlot
,
felder lötzinn
,
lötzinn
,
elektroniklot 1,5mm
,
Draht
,
Drähte
,
Lötdrähte
,
Löten
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 9,28*
Lager 1498
2 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 6,77*
€ 9,80*
Lager 4757
3 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 11,38*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,71*
€ 11,46*
Lager 89Y5C
5 Tage
28
1
€ 8,90*
ab € 7,97*
€ 11,48*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Felder ISO-Core "Clear" Sn100Ni+ Lötzinn Spule Sn99,25Cu0,7Ni0,05 0.100 kg 1 mm
FELDER Löttechnik
5552941010
ab € 6,19*
Ähnlich
Felder ISO-Core "Clear" Sn100Ni+ Lötzinn, bleifrei Spule Sn99,25Cu0,7Ni0,05 0.250 kg 1 mm
FELDER Löttechnik
5552941020
ab € 14,10*
Ähnlich
Lötdraht ISO-Core® Clear 1,5mm 250g Sn100Ni+ FELDER
FELDER Löttechnik
5552941520
ab € 15,83*
Ähnlich
Lötdraht ISO-Core® Clear 2mm 100g Sn100Ni+ FELDER
FELDER Löttechnik
5552942010
ab € 6,74*
Ähnlich
Lötdraht ISO-Core® Clear 2mm 250g Sn100Ni+ FELDER
FELDER Löttechnik
5552942020
ab € 16,20*
Ähnlich
Lötdraht ISO-Core® EL 1,5mm 100g S-Sn99Cu1 FELDER
FELDER Löttechnik
20941510
ab € 6,60*
Ähnlich
Lötdraht ISO-Core® EL 1,5mm 250g S-Sn99Cu1 FELDER
FELDER Löttechnik
20941520
ab € 15,88*
Ähnlich
Lötdraht ISO-Core® EL 1mm 100g S-Sn99Cu1 FELDER
FELDER Löttechnik
20941010
ab € 6,61*
Ähnlich
Lötdraht ISO-Core® EL 1mm 250g S-Sn99Cu1 FELDER
FELDER Löttechnik
20941020
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen