| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4100000005 Herst.-Nr.: 505U030002 EAN/GTIN: 8058774257740 |
| | |
|
| | |
| EN166, EN 170 FT · sehr leicht · elastische Struktur, extrem flexibel und robust · neue Bügel für eine bessere Ergonomie · Basic Anti-Kratz / Anti-Beschlag Beschichtung · optimaler Tragekomfort dank des regulierbaren Nasenstegs · ca. 24 g Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 24g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, univet schutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 4,57* | € 7,19* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,71* | € 7,39* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 4,81* | € 7,75* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 5,20* | € 8,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|