| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4120622262 Herst.-Nr.: 70537100 EAN/GTIN: 4021226882931 |
| |
|
| | |
| selbstverriegelndes Panikschloss · mit optimierter mechanischer Ablaufsicherung · Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliessung · Universal-Steuerfalle · Panikentriegelungüber Drücker · Wechsel zur Entriegelung über Schlüssel von Außen · Stahlriegel 20 mm ausschliessend · 9 mm Vierkantnuss · korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen · Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schliessblech aus Edelstahl · zertifiziert nach EN 179 und nach EN 1125 zum Einsatz mit Paniktürbeschlägen · Einbruchschutz bis RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar · Stulplänge 235 mm Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: Stahl · Norm: EN 179/1125 · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Riegelausschluss: 20mm · Falle: Stahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss, Automatikschloss, Automatikschlösser, Panik-Einsteckschlösser, Panikschlösser, SVP, SVP-Schloss |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,53* | € 211,32* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,74* | € 211,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,64* | € 212,48* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 194,59* | € 230,77* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 191,75* | € 236,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|