| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4500100117 Herst.-Nr.: 325300212T EAN/GTIN: 4251680639066 |
| |
|
| | |
| I/A-Gewinde nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei +20 °C Weitere technische Eigenschaften: · L: 41,5mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinde Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel edelstahl, reduktion, Fitting, Gewindefitting, Gewindefittings |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 70 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,46* | € 23,32* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 17,15* | € 23,44* | | | | | | 71 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,96* | € 24,62* | | | | | 76 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,64* | € 25,41* | | | | | 70 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 20,82* | € 27,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|