Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke BW 290 Gr.56 kornblumenblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4705040000_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4705040000_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4705040005
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0106056
EAN/GTIN:
     4030913106564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · 2 Seitentaschen · 2 Brusttaschen mit Patte · 1 Innentasche · verdeckte Knopfleiste · Ärmelbündchen · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 16,93*
€ 21,54*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,92*
€ 21,93*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,93*
€ 21,93*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 18,49*
€ 22,55*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 21,45*
€ 27,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106102
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0106106
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
0106110
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0106024
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0106025
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
0106026
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0106027
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
0106028
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
0106029
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
0106042
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0106044
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0106060
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
0106062
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0106064
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
0106090
ab € 15,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.