Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromkabeltrommel Garant 20m Gummi-Neopren 5x2,5mm² 320mm 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000337368_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000337368_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8000337368
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1237990
EAN/GTIN:
     4007123189335
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
aus Spezialkunststoff · stabiles verzinktes Tragegestell · innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung · pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Klappdeckeln · 1 CEE-Steckdose 400 V / 16 A · mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz Technische Daten Eingang CEE-Stecker 400V / 16A Gummikabel H07RN-F · zum ständigen Einsatz im Freien · für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Adernzahl: 5 · Anschlusstechnik: Schraub-/Lüsterklemme · Anzahl der CEE-Steckdosen: 1 · Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen: 2 · Breite: 25cm · Einsatzbereich: außen · Farbe: blau · Gehäusefarbe: blau · Gewicht: 8,215kg · Höhe: 41cm · Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G2,5 · Kabeleinführung ins Gehäuse: Knickschutztülle · Länge: 32cm · Leistung abgerollter Zustand 230V: 3000W · Leistung abgerollter Zustand 400V 16A: 8000W · Leistung aufgerollter Zustand 230V: 1800W · Leistung aufgerollter Zustand 400V 16A: 4200W · Material des Tragegriffes: Kunststoff · Mit Arretierung: ja · Mit CABLEPILOT: ja · Mit Gestell: ja · Mit Klappdeckel/ Deckel: ja · Mit Stecker: ja · Mit Steckergarage: ja · Mit Tragegriff: ja · Mit Überhitzungsschutz: ja · Nenneingangsspannung (1): 400V · Schutzklasse: II · Steckerart: Gerader Stecker · Stecksystem CEE-Steckdose: CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V · Stecksystem Steckdose: Typ F (Schuko) · Stecksystem Stecker: CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V
Weitere Suchbegriffe: Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, brennenstuhl kabeltrommel kunststoff, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, Drehstromkabeltrommel, Drehstromkabeltrommeln, Kabeltrommeln, Leitungstrommel, Verlängerungskabel
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 8,50*
ab € 116,0463*
€ 137,3663*
€ 4,95*
ab € 118,74*
€ 141,36*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 115,28*
€ 141,40*
€ 4,90*
ab € 120,99*
€ 143,76*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 130,04*
€ 159,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.