Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Bremounta 5-fach Kabel-L.3m weiß m.Kinderschutz Brennenstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000594293_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000594293_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8000594293
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150660315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Mehrfach-Steckdosenleiste · erhöhter Berührungsschutz · formschönes Design · Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet, bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern · die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten · Sicherheitsschalter beleuchtet · zweipolig ein-/ausschaltbar · Mehrfachstecker mit praktischen Schraublöchern zur Wandmontage 8000 594 293: zwei integrierte USB-Anschlüsse mit USB-Ladefunktion, Gesamtladestrom max. 2100mA Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff · Adernzahl: 3 · Anwendung: Haushalt · Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen: 5 · Anzahl der USB-Ladebuchsen: 2 · Ausführung der Oberfläche: matt · Ausgangsleistung: 10,5W · Ausgangsspannung: 5V · Befestigungsart: Befestigung mit Schraube · Breite: 7cm · Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 82,7% · Effizienz bei geringer Last (10 ): 77,6% · Eingangsspannungsart: Wechselspannung (AC) · Erhöhter Berührungsschutz: ja · Geeignet für Anbaumontage: ja · Gehäuseform: rechteckig · Gewicht: 0,66kg · Hauptschalter: ja · Höhe: 43cm · Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5 · Kabeleinführung: Seite · Kabelfarbe: schwarz · Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,08W · Mit Ein-/Ausschalter: ja · Mit USB Ausgang: ja · Nenneingangsspannung: 230V · Nennfrequenz: 50Hz · Schalter beleuchtet: ja · Schutzklasse: I · Steckdosenanordnung: 90Grad · Steckerart: Winkelstecker · Stecksystem Stecker: F · USB Funktion: USB-Charger · USB Typ-Ausgangsbuchse: Typ A · Verdrehter Zentraleinsatz: ja · Verpackung: Schrumpffolie · Werkstoffart: PP · Max. Ausgangsstrom USB: 2,1A · Max. elektr. Belastbarkeit: 3500W
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 13,87*
€ 17,22*
1
€ 8,95*
ab € 13,57*
€ 17,38*
4 Tage
13147
1
€ 8,50*
ab € 14,0062*
€ 17,4162*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,11*
€ 17,44*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 16,79*
€ 21,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153250000
ab € 5,01*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,86*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 44,07*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160100
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.