Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000643975 Herst.-Nr.: FU187BC-2XL EAN/GTIN: 8033546424995 |
| | |
|
| | |
| 96% Polyester / 4% Spandex, ca. 320 g/m² · mit U-Tex Membrane · wasserabweisender Stoff, luftdurchlässig und winddicht · sehr bequeme und widerstandsfähige Jacke mit einem Innenfutter aus weichem, leuchtendem Microfleece · zentraler Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss · reflektierende Einsätze für maximale Sichtbarkeit · vorgeformte Ärmel für eine optimale Passform · Kapuze einstellbar und abnehmbar · elastische, winddichte Ärmelbündchen mit Daumenloch und Klettverschluss · ausgestattet mit zwei vorderen, geschlossenen Taschen mit leuchtendem Reißverschluss und Kordelzug in den Taschen um ein Hängenbleiben zu vermeiden · Handytasche auf der Brust mit Free Sound Technologie und schließbar mit leuchtendem Reißverschluss · zwei große Innentaschen · eine zusätzliche, verschweißte Tasche am linken Ärmel · Reflexband am Kragen Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, fleecejacke schwarz, arbeitsjacken, Jacke, Softshell, Softshelljacken |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 65,98* | € 83,72* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,07* | € 85,76* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,95* | € 85,96* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 66,30* | € 86,73* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 70,37* | € 88,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|