Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenkabeltrommel Garant G 38+2m PVC 3x1,5mm² 290mm Ku.IP44 BRENNENSTUHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000808984_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000808984_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8000808984
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1098560001
EAN/GTIN:
     4007123670185
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinketem Tragegestell · Kabelfarbe: rot · Schutzart IP 44 · Kabelbezeichnung: H05VV-F3G1,5 · ergonomischer Handgriff · Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung · für kurzzeitige Verwendung im Freien Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Adernzahl: 3 · Anschlusstechnik: Schraub-/Lüsterklemme · Breite: 29cm · Einsatzbereich: außen · Farbe: grün · Gehäusefarbe: grün · Gewicht: 5,5kg · Höhe: 37cm · Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5 · Kabeleinführung ins Gehäuse: Knickschutztülle · Kältebeständig: ja · Kupplung/ Powerblock: Standard Kupplung · Länge: 19cm · Leistung abgerollter Zustand 230V: 3500W · Leistung aufgerollter Zustand 230V: 1000W · Material des Tragegriffes: Kunststoff · Mit Arretierung: ja · Mit Drehgriff: ja · Mit Gestell: ja · Mit Kontroll-Leuchte: ja · Mit Stecker: ja · Mit Steckergarage: ja · Mit Tragegriff: ja · Mit Überhitzungsschutz: ja · Schutzklasse: II · Steckerart: Gerader Stecker · Stecksystem Stecker: F · Zusätzliche Kabellänge: 2m
Weitere Suchbegriffe: brennenstuhl kabeltrommel kunststoff, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln, Leitungstrommel, Verlängerungskabel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
240
€ 8,50*
ab € 56,9755*
€ 71,0155*
7 Tage
246
€ 5,99*
ab € 56,96*
€ 73,01*
€ 4,90*
ab € 59,29*
€ 75,64*
€ 4,00*
ab € 61,81*
€ 80,90*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 64,04*
€ 82,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.