Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel professionalLINE SteelCore 40m Gum.1,5mm² 290mm 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/11283_096282c5c8be05479aae9a812e6cdde6_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/11283_096282c5c8be05479aae9a812e6cdde6_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8000809075
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9191400100
EAN/GTIN:
     4007123638857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Isolierscheiben
Gartenkabeltrommel
spritzwassergeschützt · mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, mit selbstschließenden Deckeln) und extra robustem Schutzkontakt-Stecker · Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert · innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung · großer, stabiler Klapp-Drehgriff · Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C · unempfindlich gegen Benzine und Öle · robustes, ölbeständiges RN-Kabel · Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung · mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz · Schutzart: IP44 · Kabelfarbe: schwarz · gemäß BGI 608 K2 · Gummikabel H07RN-F · zum ständigen Einsatz im Freien Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Adernzahl: 3 · Anschlusstechnik: Schraub-/Lüsterklemme · Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen: 4 · Breite: 30,5cm · Einsatzbereich: außen · Farbe: silber · Gehäusefarbe: silber · Gewicht: 8,4kg · Hammerzeichen: ja · Höhe: 39cm · Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5 · Kabeleinführung ins Gehäuse: Knickschutztülle · Länge: 22cm · Leistung abgerollter Zustand 230V: 3000W · Leistung aufgerollter Zustand 230V: 1000W · Material des Tragegriffes: Kunststoff · Mit Arretierung: ja · Mit Bereitschaftsanzeige: ja · Mit CABLEPILOT: ja · Mit Drehgriff: ja · Mit Gestell: ja · Mit Isolierscheiben: ja · Mit Klappdeckel/ Deckel: ja · Mit Stecker: ja · Mit Steckergarage: ja · Mit Tragegriff: ja · Mit Überhitzungsschutz: ja · Schutzklasse: II · Steckerart: Gerader Stecker · Stecksystem Steckdose: Typ F (Schuko) · Stecksystem Stecker: E+F · Verpackung: Im Verkaufskarton · Vorschrift/ Norm: BGI 608
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, kabeltrommel brennenstuhl 40m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 40m, Kabeltrommeln, Leitungstrommel, Verlängerungskabel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
€ 5,90*
ab € 85,82*
€ 102,27*
Frei Haus
ab € 83,97*
€ 104,02*
4 Tage
1
€ 8,50*
ab € 85,5374*
€ 105,7573*
1 Tag
54
€ 4,95*
ab € 89,53*
€ 106,78*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 99,12*
€ 123,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.