| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000809352 Herst.-Nr.: 23480-3 EAN/GTIN: 4025888371987 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 3 · EN 343 Kl. 3/1/X · EN ISO 14116 (Außenseite: Index 1, Innenseite: Index 3) · EN 1149-5 · EN 13034 Typ PB [6] · EN ISO 13688 · Obermaterial: 98% Polyester, 2% Karbon · Atmungsaktivität: 2000 g/m²/24 h · Wassersäule: 2000 mm · Wattierung: 100% Polyester · Futter: 100% Baumwolle · wind- und wasserdicht, atmungsaktiv · Nähte geschweißt · verdeckter robuster YKK® 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte und Klettverschlüssen · verdeckte Reißverschlüsse garantieren Kratzfreiheit · weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund · elastischer Saum · verstaubare abnehmbare gefütterte Kapuze verstellbar mit Kordeln · hoher Kragen mit Schutz gegen Witterung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, sicherheitsjacke gelb, kälteschutzjacke, Multinormjacke, Multinorm-Warnschutzjacken, Warnschutzbekleidung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,00* | € 65,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 52,13* | € 65,60* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,01* | € 67,00* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,39* | € 67,48* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 57,80* | € 74,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|