| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000809678 Herst.-Nr.: 35530-42 EAN/GTIN: 3532727506420 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345 · S3 HRO CI HI SRC · EN ISO 17249 · Sägeschutz: Klasse 2 (24 m/s) · Schafthöhe: ca. 23 cm · Schuhweite: 10,5 · Schaft aus hochwertigem, hydrophobiertem Glattleder · gepolsterter Kragen aus CORDURA® Textilmaterial mit flexiblem Neopren-Abschluss · gepolsterte Staublasche aus Vollleder und CORDURA® Textilmaterial · Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Haken · Fersenstabilisator · hochwertige Schnittschutzeinlage · atmungsaktives Textilfutter und Textilbrandsohle · herausnehmbare und antistatische Einlegesohle · Anziehhilfe an der Lasche und Ferse · abriebfeste Überkappe · korrosionsfreie Stahlkappe extra breit und Gewebezwichensohle · antistatische, abrieb- und rutschfeste, öl- und säurebeständige, hitzebeständige, profilierte Nitril- Gummilaufsohle Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Gewebezwischensohle · Ausführung: Überkappe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuh s3 schwarz, esd stiefel, esd-stiefel s3, Forstschuhe, Schnittschutz, Waldarbeiterschuhe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,38* | € 151,48* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 123,36* | € 151,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 129,73* | € 155,39* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 126,82* | € 155,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 130,86* | € 158,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|