Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8001484635 Herst.-Nr.: 1391010800 EAN/GTIN: 4007123677115 |
| | |
|
| | |
| silber/schwarz · schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 60.000 A · Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar · Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung · Gesamtleistung max. 16 A/3500 W · Kabelbezeichnung H05VV-F 3G1,5 · Sicherungsautomat 16 A · Entstörfilter EMI/RFI Weitere technische Eigenschaften: · Material: Metall/ Kunststoff · Ableitstrom: 60000A · Absicherung: Sicherungsautomat · Adernzahl: 3 · Anschlusstechnik: Schraubklemme · Anwendung: Haushalt · Anzahl der Schalter: 1 · Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen: 8 · Anzahl der Steckdosen schaltbar: 8 · Anzahl der Teile: 1 · Anzeige: Optisch · Ausführung der Oberfläche: matt · Auslösecharakteristik: träge (T) · Befestigungsart: Befestigung mit Schraube · Befestigungsart (1): Befestigung mit Kabelbinder · Bemessungsspannung: 250V · Bemessungsstrom: 16A · Breite: 10cm · Eingangsspannungsart: Wechselspannung (AC) · Erhöhter Berührungsschutz: ja · Geeignet für Anbaumontage: ja · Geeignet für Schutzkontaktstift: ja · Gehäusefarbe (1): schwarz · Gehäuseform: rechteckig · Gewicht: 1,264kg · Hauptschalter: ja · Höhe: 63,5cm · Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5 · Kabeleinführung: Seite · Kabelfarbe: schwarz · Kombinierte Spannung (Uoc) L/N-PE: 6000V · Min. Nenneingangsspannung: 220V · Mit Ein-/Ausschalter: ja · Mit Entstörfilter: ja · Mit Überspannungsschutz: ja · Nenneingangsspannung: 230V · Oberfläche: Eloxiert/ anodisiert · Schalter beleuchtet: ja · Schutzklasse: I · Schutzpegel (Up) L/N-PE: 1800V · Schutzpegel (Up) L-N: 1500V · Steckdosenanordnung: 45Grad · Steckerart: Winkelstecker · Stecksystem Stecker: E+F · Verdrehter Zentraleinsatz: ja · Verpackung: Farbiger Verkaufskarton · Werkstoffart: Alu/ PP · Max. Dauerspannung (Uc): 255V · Max. elektr. Belastbarkeit: 3680W · Max. Nenneingangsspannung: 250V · Max. Umgebungstemperatur: 35Grad Celsius |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, überspannungssteckdosenleiste brennstuhl 8 fach, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, Steckdose, Steckdosenblock, Steckdosenblöcke, Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 52,6216* | € 65,7916* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 53,02* | € 66,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,08* | € 68,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,54* | € 69,71* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 62,56* | € 79,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|