Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Sky Gr.46 blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8002360382_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8002360382_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8002360388
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     215072-46
EAN/GTIN:
     4031783012047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · leichter Sicherheits-Hallux-Halbschuh mit hervorragender Passform und partiell dehnfähigem Hallux-Bereich · 100% metallfrei · Strickschaft · klimaregulierendes Textilfutter · Baak® go&relax-System · bestehend aus Baak-Flexkappe · Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement · weich dämpfende Baak ESD Softstep+-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe · antibakteriell · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone · nicht kreidend · besonders rutschhemmend · DGUV 112-191 · Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit · textiler, flexibler Durchtrittschutz · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: Textil · Einlegesohle sonstige Baak ESD Softstep-Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 470g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 35· Laufsohle EVA/Nitril· Passform normal· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen Hinterkappe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,11*
€ 65,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,63*
€ 65,65*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 61,46*
€ 73,58*
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 61,52*
€ 74,21*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 70,50*
€ 86,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,50*
€ 102,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,11*
€ 102,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,09*
€ 96,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,53*
€ 89,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,50*
€ 83,90
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 70,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
21507235-35
ab € 52,18*
Ähnlich
Baak
21507236-36
ab € 52,20*
Ähnlich
Baak
21507237-37
ab € 52,14*
Ähnlich
Baak
21507238-38
ab € 52,28*
Ähnlich
Baak
21507239-39
ab € 52,20*
Ähnlich
Baak
21507247-47
ab € 54,14*
Ähnlich
Baak
21507248-48
ab € 52,18*
Ähnlich
Baak
215072-40
ab € 52,16*
Ähnlich
Baak
215072-41
ab € 53,10*
Ähnlich
Baak
215072-42
ab € 53,11*
Ähnlich
Baak
215072-43
ab € 52,13*
Ähnlich
Baak
215072-44
ab € 52,08*
Ähnlich
Baak
215072-45
ab € 52,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.