| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8002768027 Herst.-Nr.: 5113-44 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der RUNNEX® SportStar S1PS-Halbschuh mit activeBumper- Technologie von Evonik ist modisch · sportiv und gleichzeitig super bequem. Der optimale Sicherheitsschuh · geprüft nach EN 20345:2022 mit ESD-Ausstattung. Modernes Design · ergänzt um hohen Tragekomfort durch die federleichte Dämpfung aus dem revolutionären Vestamid® PEBA-Schaum von Evonik. Der aus hydrophobiertem Microfasermaterial gefertigte Sicherheitshalbschuh ist zudem mit RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter ausgestattet und bietet so außerordentliche Atmungsaktivität in jedem Klima. Die Composite-Protection Zehenschutzkappe und die metallfreie Durchtritthemmung bieten optimalen Schutz. Mit der Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle ist der Schuh besonders rutschhemmend. Der RUNNEX® SportStar 5113 vermittelt ein angenehm sportliches Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die metallfreien Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-48. · Einsatzgebiete: Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Composite-Protection · Zwischensohle: Phylon · Materialzusammensetzung: Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze, TPU-Besätze, Futter: RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter, Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch, Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Dämpfung: RUNNEX® activeBumper, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-Protection, Durchtritthemmung: Metallfrei, Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou® · Normen: EN 20345:2022 S1PS FOEN 20345:2022, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| |