| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8002929891 Herst.-Nr.: 79021-20-L EAN/GTIN: 4030646403947 |
| | |
|
| | |
| 90% recyceltes Polyester / 10% Elastan, ca. 235 g/m² · Powerstretch · hochwertiger und besonders funktioneller Midlayer · körperbetonte Passform · innen Micro-Fleece · außen Jersey aus Recycling-Polyester · hoher Tragekomfort durch Raglanschnitt ohne Schulternaht · 2 große RV-Taschen und 1 Innentasche · elastische Ärmelbündchen und Saum · Flachnähte · Front-RV mit Kinnschutz · veredelungsfreundliche Brusttasche Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 235g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, fleecejacke schwarz, arbeitsjacken, Fleece-Jacke, Fleecejacken, Jacke, Strick-Fleecejacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 46,10* | € 61,67* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,25* | € 62,86* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,51* | € 63,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 48,79* | € 64,31* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,28* | € 68,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|