Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone DX High Speed Dry 1/2Zoll D.37mm L.150mm Sgmt-Anz.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8002981492_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8002981492_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8002981494
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500004080
EAN/GTIN:
     4004625547885
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone
Zum Bohren in Stahlbeton · Mauerwerk sowie Kalksandstein von DM 37 mm Bohrungen mit einer Nutzlänge von 150 mm bei Gewindeanschluss 1/2″ UNC. DX High Speed Dry,1/2″,D=37,NL=150 Weitere technische Eigenschaften: · Segmentbreite: 2mm · Segmentanzahl: 3 · Segmentlänge: 10mm · Asphalt: Nein · Bohrbereich Beton: 205mm · Bohrbereich Mauerwerk: 205mm · Estrich: Ja · Fliesen: Nein · Gewindeaufnahme: Standard · Granit: Ja · Kalksandstein: Ja · Klinker: Ja · Mamor: Ja · Mauerwerk: Ja · Segmentmaß: 25 X 2 X 10mm · Stark armierter Beton: Ja
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrkronen, Nassbohrkrone, Schlagbohrkronen, Trockenbohrkrone
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
4
€ 4,90*
ab € 99,22*
€ 121,83*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 107,58*
€ 134,43*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 115,06*
€ 142,68*
7 Tage
1
€ 5,99*
ab € 116,14*
€ 145,96*
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 104,93*
€ 146,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.