Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone DX High Speed Dry 1/2Zoll D.37mm L.330mm Sgmt-Anz.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8002981492_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8002981492_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8002981495
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500004075
EAN/GTIN:
     4004625547847
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone
Zum Bohren in Stahlbeton · Mauerwerk sowie Kalksandstein von DM 37 mm Bohrungen mit einer Nutzlänge von 330 mm bei Gewindeanschluss 1/2″ UNC. DX High Speed Dry,1/2″,D=37,NL=330 Weitere technische Eigenschaften: · Segmentbreite: 2mm · Segmentanzahl: 3 · Segmentlänge: 10mm · Asphalt: Nein · Bohrbereich Beton: 205mm · Bohrbereich Mauerwerk: 205mm · Estrich: Ja · Fliesen: Nein · Gewindeaufnahme: Standard · Granit: Ja · Kalksandstein: Ja · Klinker: Ja · Mamor: Ja · Mauerwerk: Ja · Segmentmaß: 25 X 2 X 10mm · Stark armierter Beton: Ja
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrkronen, Nassbohrkrone, Schlagbohrkronen, Trockenbohrkrone
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
€ 4,90*
ab € 99,01*
€ 122,06*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 107,37*
€ 134,69*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 114,85*
€ 142,95*
7 Tage
1
€ 5,99*
ab € 116,17*
€ 146,24*
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 104,64*
€ 146,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.