Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone DX High Speed Dry M16 D.52mm L.150mm Segmentanzahl 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8002981492_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8002981492_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8002981520
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500004168
EAN/GTIN:
     4004625549308
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone
Zum Bohren in Stahlbeton · Mauerwerk sowie Kalksandstein von DM 52 mm Bohrungen mit einer Nutzlänge von 150 mm bei Gewindeanschluss M16. DX High Speed Dry,M16,D=52,NL=150 Weitere technische Eigenschaften: · Segmentbreite: 2mm · Segmentanzahl: 4 · Segmentlänge: 10mm · Asphalt: Nein · Beton: Ja · Estrich: Ja · Fliesen: Nein · Granit: Ja · Kalksandstein: Ja · Klinker: Ja · Mamor: Ja · Mauerwerk: Ja · Segmentmaß: 25 X 2 X 10mm · Stark armierter Beton: Ja
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrkronen, Nassbohrkrone, Schlagbohrkronen, Trockenbohrkrone
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 114,33*
€ 141,26*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 115,17*
€ 141,40*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 112,15*
€ 142,48*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 113,09*
€ 142,72*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 117,39*
€ 146,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.