| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8003663808 Herst.-Nr.: 22695-4 EAN/GTIN: 4025888413489 |
| |
|
| | |
| EN 20471 Kl.3/EN 13758-2/EN 13688 (L- XL) · Obermaterial: 75% Polyester, 25 % Baumwolle, 185 g/m² · atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Ärmelabschlüsse mit Strickbund · UV Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 185g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt uni orange, warnschutz t-shirt, Warnschutz T-Shirts, Warnschutzbekleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 9,31* | € 13,27* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,04* | € 14,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,33* | € 15,16* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 10,33* | € 15,26* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,83* | € 15,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|