| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-9000466113 Herst.-Nr.: 108601401 EAN/GTIN: 4031109010115 |
| |
|
| | |
| zur Förderung von AdBlue® aus 200-l-Kunststofffässern · 230 V 50 Hz, 550 W · selbstansaugende Hybridpumpe mit Flügelzellen- und Kreiselpumpe · mit Automatik-Zapfventil A 2003-KS, Kunststoff (ohne Feststellraste) und elektronischem Durchflussmengenzähler FMT 3, nicht eichfähig · Fassgewinde G 50,80 mm (2") · Saugrohrlänge 1000 mm und Zapfschlauch 8 m · Zapfpistolenhalter mit Tropfbecher · inkl. Adapter 50,80 (2“) mm auf Sägengewinde S70 x 6 und S56 x 4 x 50,80 (2“) mm BSP I · Schutzart IP 54 Weitere technische Eigenschaften: · Schlauchlänge: 8m · Gewinde: G 50,80 (2")mm · Spannung: 230 V 50Hz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrische Fasspumpen, Elektropumpen-Set, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, tecalemit elektrische fasspumpe, adblue betankungsset, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 536,86* | € 617,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 539,11* | € 620,70* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 549,93* | € 629,43* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 545,99* | € 639,28* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 571,46* | € 674,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|