Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H980xB500xT530mm 120l Deckel gelb (KS) m.Standfuß VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/w_9000466302_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/w_9000466302_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-9000466302
Herst.-Nr.:
     1680
EAN/GTIN:
     4030695016808
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · mit Stahlrohrgestell · Einwurföffnung-Ø 350 mm · mit Kunststoff- (KS) oder Metalldeckel (ME) Weitere technische Eigenschaften: · Einwurföffnung-Ø: 350mm · Gewicht: 5kg · Deckelausführung: Kunststoff · Ausführung: mit Standfuß
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Lagergehäuse-Abschlussdeckel, Lagergehäuse-Deckel, Lagergehäuse-Enddeckel, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter 120 l, abfallbehälter für außenanlagen, wertstoffbehälter 120 l, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Mülleimer
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 65,50*
€ 73,68*
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 65,76*
€ 73,73*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 66,27*
€ 74,00*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 68,48*
€ 76,41*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 70,43*
€ 81,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,14*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,73*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,03*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,03*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,54*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,60*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,90*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,42*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,39*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,53*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,52*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0220
ab € 65,41*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
ab € 66,12*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0370
ab € 73,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.