| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-9000467251 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448782384 |
| |
|
| | |
| naturfarben · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit eingesäumter PP-Schnur und Aluminiumösen im Abstand von je 1000 mm · einzeln verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Aluminiumösen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckplane, Abdeckplanen, Allzweckplane, Allzweckplanen, Folie, Gewebeplane, Malerplanen, Plane, Planen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,44* | € 11,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,46* | € 11,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,73* | € 11,89* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,55* | € 11,95* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,62* | € 12,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|