| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-9000482697 Herst.-Nr.: 7639A208KGSR75WGS077.031V10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Synchrontechnik (mit Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz · Rückenlehne mit Polsterauflage · der Rückengegendruck passt sich automatisch in jeder Sitzposition dem Körpergewicht an, mit integrierter Sitzneigung (-3°) · Sitztiefenverstellung 50 mm mittels Schiebesitz · Armlehnen höhenverstellbar, mit PU-Auflage · Sitzbezug 100 % Polyester · Sitzfläche B 490 x T 400-450 mm · Lehnenhöhe 580 - 660 mm · Universalrollen für harte und weiche Böden Lieferung erfolgt zerlegt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl dauphin, arbeitsdrehstuhl, Bürodrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,96* | € 357,11* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,71* | € 357,43* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 283,54* | € 358,50* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,29* | € 365,03* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 297,13* | € 365,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|