| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-9192490117 Herst.-Nr.: AS 124 RW EAN/GTIN: 4050576059250 |
| |
|
| | |
| quadratisch 70 x 70 mm · mit Dreikantschloss und Bodenhülse · feuerverzinkt und pulverbeschichtet weiß, RAL 9010 HR · mit 3 rot reflektierenden Streifen Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 70mm · Verschlussart: Dreikantverschluss · Tiefe: 70mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten 70x70 mm dreikant, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Poller |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,21* | € 191,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,74* | € 191,67* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,82* | € 192,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 159,05* | € 192,52* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 161,32* | € 204,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|