Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HLMP-EL15-SV000 LED, 5MM BERNSTEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1003143
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-EL15-SV000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Bernstein
  • Lichtstärke: 5.5 cd
  • Wellenlänge, typ.: 590 nm
  • Abstrahlwinkel: 15 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.02 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, BROADCOM, HLMP-EL15-SV000, 1003143, 100-3143
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,323*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 130,83*
    Zubehör
    Lumex
    SSH-LXH501
    ab € 0,063*
    Zubehör
    Multicomp
    CLB300CTP + SPC125
    ab € 0,636*
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.25W 120R
    ab € 0,00687*
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.25W 270R
    ab € 0,00706*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.