Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAC MUS1A-R470SG-01 BRANDMELDER, ROT, 470OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1004630
Hersteller:
     KAC
Herst.-Nr.:
     MUS1A-R470SG-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmschalter
Einbruchserkennung
Sicherheit
taster
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 93 mm
  • Schaltertyp: Brandmelder
  • Außenbreite: 89 mm
  • Außentiefe: 58.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KAC, MUS1A-R470SG-01, 1004630, 100-4630
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,00*
    € 32,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,59*
    € 31,64
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,73*
    € 27,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,17*
    € 26,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,27*
    € 20,55
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Defender Security
    KG1
    ab € 16,66*
    Zubehör
    KAC
    SC070
    ab € 8,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.