Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER CU20-09 NETZGERÄT, OFFEN, 20W, 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1005661
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     CU20-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Produktpalette: CU Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 20.32 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 50.8 mm
  • Tiefe: 50.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 9 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 20 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.44 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, schaltnetzteil offene bauform, AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, CU20-09, 1005661, 100-5661
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 39,13*
    € 58,93*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 38,92*
    € 59,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,80*
    € 71,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,82*
    € 68,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,59*
    € 63,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,93*
    € 59,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,93*
    € 57,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,73*
    € 55,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,72*
    € 53,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,92*
    € 46,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XP Power
    CU20 COVER
    ab € 16,58*
    Zubehör
    XP Power
    CU20-60 CONNECTOR KIT
    ab € 5,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.