Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOZ S.12X00.342 TASTENFELD,12 TASTEN,TELEFON MATRIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1006085
Hersteller:
     EOZ Solutions & Composants
Herst.-Nr.:
     S.12X00.342
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder
DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 63 mm
  • Produktpalette: S
  • Tastenfeld-Array: 3 x 4
  • Kontaktstrom, max.: 5 mA
  • Tastenfeldausgang: Matrix
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 82 mm
  • Gehäusematerial: Verchromtes Zink
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Tasten: 12
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, EOZ, S.12X00.342, 1006085, 100-6085
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 156,82*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 156,82*
    € 186,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 153,78*
    € 183,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 119,85*
    € 142,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 110,61*
    € 131,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,40*
    € 115,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.