Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT F3PAM602-15V BATTERIE CHARGE METER, 0-15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1015951
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     F3PAM602-15V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Funktionsumfang: Batterie-/Akkuzustand
  • Produktpalette: -
  • Messbereich: 0V bis 15V
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.