Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME PE1665PV KOPPLER,415V,3KONT,N+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1017190
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     PE1665PV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwendungen
industrielle
Netzstecker
Netzsteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 3P+E
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder-Ausführung: Buchse
  • Nennspannung V AC: 415 V
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,42*
    € 31,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,07*
    € 31,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,78*
    € 28,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,45*
    € 21,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,93*
    € 21,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.