Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN D2808-42 IC-SOCKEL, DIL, 8POL, PK52


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1023053
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     D2808-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dil 8polig
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: D28
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder 8pol, IC-Sockel, Steckverbinder, HARWIN, D2808-42, 1023053, 102-3053
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 52 Stück (ab € 0,52654* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 56,56*
    € 67,31
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 54,31*
    € 64,63
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 48,03*
    € 57,16
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 37,66*
    € 44,82
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 36,35*
    € 43,26
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 34,64*
    € 41,22
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 32,93*
    € 39,19
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 32,28*
    € 38,41
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 27,38*
    € 32,58
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-08-03-18-F1
    ab € 0,143*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-08-03-F1
    ab € 9,92*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC-2227-08-03-F1
    ab € 4,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.