Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5134-B7A2PL BUCHSE,LPT,90ø,34KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1034416
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5134-B7A2PL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 5100
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 34 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenbuchse, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, leiterplattenbuchse, Printbuchsen, Steckverbinder, 3M, 5134-B7A2PL, 1034416, 103-4416
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,63*
    € 13,38*
    Lager 139
    72
    € 14,99*
    ab € 8,40*
    € 19,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,01*
    € 22,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,87*
    € 22,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,42*
    € 20,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.