Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENPAR - TE CONNECTIVITY 1-1634002-0 STECKER,MMCX,CRIMP,90ø,RG174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1056316
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1634002-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
mcx steckverbinder
Steckverbindertyp: MMCX-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelter Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: RG174A, RG188A, RG316, URM95
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, GREENPAR - TE CONNECTIVITY, 1-1634002-0, 1056316, 105-6316
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 7,25*
    € 9,27*
    1
    € 8,95*
    ab € 6,56*
    € 10,60*
    Lager 139
    1111
    1
    € 14,99*
    ab € 5,29*
    € 11,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Habia Cable
    3000031690
    ab € 2,60*
    Zubehör
    bda connectivity
    10940111
    ab € 2,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.