Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX PC 95/50 LT ENCLOSURE BOX, TRANSP. DECKEL, 100X100X50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1058062
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PC 95/50 LT ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Produktpalette: MNX Series
  • Außenhöhe - imperial: 1.97 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 100 mm
  • Außentiefe - metrisch: 100 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Allzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP66, IP67
  • Außenbreite - Zoll: 3.94 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.94 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 50 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Racks, Schränke, FIBOX, PC 95/50 LT ENCLOSURE, 1058062, 105-8062
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 13,39*
    € 22,45*
    € 8,95*
    ab € 18,41*
    € 27,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,45*
    € 26,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,89*
    € 26,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,52*
    € 23,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,98*
    € 21,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,16*
    € 20,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,62*
    € 19,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.