Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO 107424 KLETTBAND HAKEN SCHWARZ ROLLE=5METER


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-107424
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     107424
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Klett
Werkstattbedarf
Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 5 m
  • Haken: Haken
  • Rollenlänge - imperial: 16 ft
  • Banddurchmesser - metrisch: -
  • Formfaktor: Rolle
  • Banddurchmesser - imperial: -
  • Bandbreite - Imperial: 0.79 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: -
  • Bandbreite - Metrisch: 20 mm
  • Länge des Bands - Imperial: -
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: VELCRO, 107424, 107-424
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,39*
      
    Preis gilt ab 7.500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,39* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Rolle
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003257
    ab € 19,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.